Motion
PHH28ATDA063A
Robinet 2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way, 600 psi max., 2 NPT orifice, corps en laiton, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124482
N° MFRPHH28ATDA063A
Prix1,246.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet 2-Way - Commande pneumatique - Double action, 2-Way, 600 psi max., 2 NPT orifice, corps en laiton, Commande pneumatique
N° D’ARTICLE MI07124482
N° MFRPHH28ATDA063A
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
Prix1,246.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    2 NPT
  • Taille de la vanne
    2.0000 po

Détails

  • Actionnement
    Double action
  • Numéro de pièce de l'actionneur
    HP063DA
  • Plage de température ambiante
    -4 à 176 °F
  • Application
    Agriculture et transformation des aliments, Production d’énergie et de carburant alternatifs, Mouvement de produit en vrac, Traitement chimique, Services d’air comprimé, Élimination du condensat, Liquides de refroidissement, Lignes d’effluent, Dégraissage, Décapage, Placage, Nettoyage, Déminéralisants, Assèchement et mouvement des boues, Systèmes de filtration, Systèmes et élévateurs hydrauliques/pneumatiques, Pulvérisation et nettoyage d’encre, Purge de ligne, Refroidissement de la machine, Mélange, Remplissage, Débit de produit, Service municipal, Production de gaz naturel et de pétrole, Contrôle des déchets solides et liquides, Usines d’acier, Applications chimiques générales
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Matériau du joint de corps
    PTFE/Viton®
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement pneumatique - Double action
  • Direction du débit
    2-Way
  • Style de poignée
    Fonctionnement pneumatique
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    370 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Nombre de ports
    2
  • Matériau du joint torique
    PTFE/Viton®
  • Style de transfert
    Port complet
  • Types de produits
    Vanne à bille pneumatique sans plomb
  • Matériau du siège
    RTFE
  • Série
    PHH
  • Matériau de la tige
    Laiton plaqué nickel
  • Matériau du joint de tige
    Viton®
  • Plage de température
    -20 à 370 °F
  • Type de fil
    FNPT
  • Type
    Vanne à bille pneumatique sans plomb
  • Matériau du corps de vanne
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
PHH28ATDA063A 2 PO LAITON BV PNEU DA