Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56CZ
- Longueur du moteur sans arbre6.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale12.4100 po, 315.21 mm
- Dimension C de la longueur totale12.41 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids30.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesMoteurs de rechange pour pompes à lait bronchiques;Caractéristiques du moteur Washguard pour les applications de lavage à haute pression;Caractéristiques nominales peintes en époxy et en acier inoxydable disponibles pour la protection contre la corrosion;Les moteurs monophasés sont des condensateurs de démarrage - conceptions à cycle à induction;Surveillance encapsulé à l’état solide sur les moteurs monophasés;Les moteurs triphasés sont homologués pour un onduleur;Fonctionnement à 115/208-230 V à 60Hz
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur tout usage pour ferme, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56CZ , TEFC
- Mot-clé de description1 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge12.00 / 6.20–6.00 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Couple de pleine charge24.00 pi-lb;32.539 N-m
- HP1 hp;0.75 kW
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricant119228.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720053744
- ModèleC6C34WK25D
- Catégorie de moteurMoteur de transfert de lait
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAL
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementRoulement à billes
- CUP_NON691720053744
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Moteurs de rechange pour pompes à lait BouMatic
- Caractéristiques du moteur WASHGUARD® pour les applications de lavage à haute pression
- Cotes peintes en époxy et inox disponibles pour la protection contre la corrosion
- Les moteurs monophasés sont des modèles à démarrage par condensateur et à induction
- Commutateur de démarrage encapsulé à semi-conducteurs sur les moteurs monophasés
- Les moteurs triphasés sont homologués pour les onduleurs
- Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.