Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Taille du cadre56CZ
- Longueur du moteur sans arbre6.00 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Longueur totale13.0400 po, 331.21 mm
- Dimension C de la longueur totale13.04 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
- Longueur de l’arbre3.1100 po;78.99 mm
- Hauteur de la dimension de stockage10.8800 po;276.35 mm
- Longueur de la dimension de stockage19.5000 po;495.30 mm
- Largeur de la dimension de stockage10.4400 po;26.51 cm
- Couple24.0 lb/pi, 32.54 N-m
- Poids33.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCaractéristiques du moteur Washguard pour les applications de lavage à haute pression;Peinture époxy et acier inoxydable disponibles pour la protection contre la corrosion;Communateur de démarrage à semi-conducteurs encapsulé sur les moteurs de démarrage à condensateur;Moteur triphasé classé par onduleur;Isolation de classe F;Certifié CSA et reconnu UL
- Plage de température ambiante40 °C
- Ampères à tension12 A;6 A à 115 V;230 V
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base3450 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur tout usage pour ferme, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 3600 tr/min, cadre 56CZ , TEFC
- Mot-clé de description1 hp
- Roulement d'extrémité d'entraînement6205
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueDémarrage du condensateur à induction
- Type de boîtierTEFC
- FinitionÉpoxy
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Ampérage à pleine charge12 A;6 A
- Courant de pleine charge12.00 / 6.20–6.00 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Couple de pleine charge24 pi-lb;32.54 N-m
- HP1 hp;0.75 kW
- Hz60 Hz
- Classe d’isolationF
- Cote IP43
- Code KVAJ
- kW0.75 kW
- Numéro de catalogue du fabricant119448.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720053737
- ModèleC6C34WK29A
- Catégorie de moteurMoteur de transfert de lait
- Code de conception du moteurN
- Puissance du moteur1 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur1 ph
- Poteaux de moteurBipolaire
- Tension d’alimentation du moteur115 V, 208-230 V
- Type de montageBase boulonnée
- Plaque signalétiqueC6C34WK29A
- Classe de conception NEMAN
- Nombre de vitesses1
- Roulement d'extrémité d'entraînement opposé6203
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de ferme
- Rotation de l’arbreSélectif dans le sens antihoraire
- Type d’arbreProlongation spéciale unique
- NormesCertifié CSA, reconnu UL
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone3600 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulementBalle
- CUP_NON691720053737
- Tension115/230 V
- Volts à fréquence115/208-230 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Service agricole;Reconnu UL;Reconnu UL;Certifié CSA