Motion
L0085-206
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07129764
N° MFRL0085-206
Prix111.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Complexe d’aluminium, composition d’huile minérale, qualité NLGI 2 , résistant à l’eau
N° D’ARTICLE MI07129764
N° MFRL0085-206

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix111.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Grade NLGI
    2

Détails

  • Type de base
    Huile minérale
  • Certification
    NSF H1
  • Composition
    Complexe d’aluminium, huile minérale
  • Point de chute
    560 °F
  • Épaississeur de graisse
    Complexe d’aluminium
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Type d’huile
    Minéral
  • Série
    730
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFICATEUR PROGRAMMABLE P0085-206