Motion
C-7.5 CPLG PKG

MORSE
C-7.5 CPLG PKG

170851 Accouplements d’engrenages complets - Cplg taille C 7.5, enfouis à la taille, 11.2500 po de diamètre extérieur, 14.3750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07130159
N° MFRC-7.5 CPLG PKG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
C-7.5 CPLG PKG

170851 Accouplements d’engrenages complets - Cplg taille C 7.5, enfouis à la taille, 11.2500 po de diamètre extérieur, 14.3750 po de longueur
N° D’ARTICLE MI07130159
N° MFRC-7.5 CPLG PKG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    14.3750 po
  • Code de taille de raccord
    C 7.5
  • Désalignement angulaire maximal
    0.5 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 °
  • Alésage maximal Diamètre  
    6.0000 po
  • Alésage min. Diamètre  
    1.5000 po
  • Manchon extérieur Diamètre  
    11.2500 po
  • Poids
    150 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288404644
  • Type de produit
    Accouplements d’engrenage complets

Aperçu

Description du fabricant
C-7.5 CPLG PKG