Motion
30-3P09-6FA5
30-3P09-6FA5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI07131595
N° MFR30-3P09-6FA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
30-3P09-6FA5, Alésage fini de la poulie de distribution 3/8 po
N° D’ARTICLE MI07131595
N° MFR30-3P09-6FA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    9 mm
  • Diamètre extérieur
    27.90 mm
  • Largeur
    1.5 po.

Détails

  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057811324
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    30
  • Style de dent
    3P
  • CUP_NON
    00195057811324

Aperçu

Description du fabricant
30-3P09-6FA5 3/8'' BORE ALUMINUM

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif