Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier815
- Distance centrale1.5400 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant815
- Débit maximal tr/min70 tr/min
- Couple de sortie maximal503 po/lb;56.83 nm
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal25:1
- Taille de sortie0.7500 po
- Charge suspendue860 lb
- Ratio25:1
- Facteur de service1
- Diamètre de l’arbre0.7500 po, 19.05 mm
- Hauteur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Longueur des dimensions d’expédition10.5000 po;266.70 mm
- Largeur des dimensions d’expédition11.0000 po;279.40 mm
- Poids21 lb, 9.53 kg
Détails
- Boîtier inclusOui
- Revêtement de finitionAcier inoxydable
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Puissance0.752 hp
- Puissance nominale en service normal0.752 hp
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Style d’entréeC-Face Quill
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationHuile remplie en usine
- Numéro de catalogue du fabricantSS-BMQ815-25-L-56
- Puissance d’entrée maximale0.752 hp
- Type de montageBase
- Sortie0.559 hp;0.417 kw
- Type d’alésage de sortieArbre
- Direction de sortieMain gauche
- Arbre de sortieArbre
- Type de sortieSolide
- Capacité de charge suspendue3825.46 N, 860 lb
- RéductionRéduction unique
- Matériau du jointViton
- Type de scellementJoint à lèvres double
- StyleC-Face Quill
- Couple nominal (po-lb)503 po-lb;56.83 Nm