Motion
SHUSTER R2 2RS

SHUSTER CORP
SHUSTER R2 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07132870
N° MFRSHUSTER R2 2RS
Prix5.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER R2 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 0.1250 po de diamètre intérieur, 0.3750 po de diamètre extérieur, 0.1562 po de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI07132870
N° MFRSHUSTER R2 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1250 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1562 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.3750 po
  • Global Largeur  
    0.1562 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    R2 2RS ROULEMENT À BILLES, 0.125X0.375X0.15625
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Le SHUSTER R2 2RS est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.125 po avec un diamètre extérieur de 0.375 po, une largeur de 0.1562 po, une conception droite, un type à double joint.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SHUSTER R2 2RS
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    R
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement radial à billes

Aperçu

Description du fabricant
R2 2RS ROULEMENT À BILLES, 0.125X0.375X0.15625