Motion
4510 400/1 WR 143TC BL, SORTIE CR

HUB CITY INC
4510 400/1 WR 143TC BL,CR OUTPUT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 4510 400/1 WR 143TC à sortie unique BR et CL - Double réduction, 400:1 rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, taille d’entrée 0.8750 po, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07133319
N° MFR4510 400/1 WR 143TC BL,CR OUTPUT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
4510 400/1 WR 143TC BL,CR OUTPUT

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit 4510 400/1 WR 143TC à sortie unique BR et CL - Double réduction, 400:1 rapport, 4.50 po de distance centrale, C-Face Quill, taille d’entrée 0.8750 po, cadre 143TC
N° D’ARTICLE MI07133319
N° MFR4510 400/1 WR 143TC BL,CR OUTPUT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    4.5000 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    4510
  • Débit maximal tr/min
    4.38 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    13300 po-lb à 4.38 tr/min de sortie
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    143TC
  • Taille de sortie
    1.7500 po
  • Ratio
    400:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    30 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    48 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    24 po
  • Poids
    189 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0230-37768
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798992068
  • Puissance d’entrée maximale
    1.690 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Double
  • Série
    4500
  • CUP_NON
    662798992068

Aperçu

Description du fabricant
0230-37768 WR 143TC BL, SORTIE CR
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Joints Viton