Motion
FYT 1.7/16 TF/W64

SKF
FYT 1.7/16 TF/W64

Roulement à billes à montage sur bride rempli d’huile solide - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint M et flasques
N° D’ARTICLE MI07133805
N° MFRFYT 1.7/16 TF/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYT 1.7/16 TF/W64

Roulement à billes à montage sur bride rempli d’huile solide - 1-7/16 po de diamètre, montage à bride 2-Bolt, verrouillage de vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint M et flasques
N° D’ARTICLE MI07133805
N° MFRFYT 1.7/16 TF/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.1180 po
  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6890 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1420 po
  • Largeur totale
    3.7800 po
  • Poids
    2.69 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    7316571606071
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5733 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3440 lbf
  • Type de joint
    M Joints d’étanchéité et Flingers
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316571606071

Aperçu

Description du fabricant
FYT 1.7/16 TF/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement