Motion
6018-2RS1/C3W64

SKF
6018-2RS1/C3W64

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI07133854
N° MFR6018-2RS1/C3W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6018-2RS1/C3W64

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 140 mm de diamètre extérieur, 24 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI07133854
N° MFR6018-2RS1/C3W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    90 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    2.66 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6018-2RS1/C3W64 BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , huile solide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6018-2RS1/C3W64 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 90 mm avec un diamètre extérieur de 140 mm et une largeur de 24 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6018-2RS1/C3W64
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11240 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    60
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316571776507

Aperçu

Description du fabricant
6018-2RS1/C3W64 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , huile solide