Motion
7312 BECBY/W64

SKF
7312 BECBY/W64

Roulement à contact angulaire - Rempli d'huile solide - Alésage 60 mm, D.E. 130 mm, Largeur 31 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact 40 °
N° D’ARTICLE MI07133865
N° MFR7312 BECBY/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
7312 BECBY/W64

Roulement à contact angulaire - Rempli d'huile solide - Alésage 60 mm, D.E. 130 mm, Largeur 31 mm, Ouvert, Sans bague élastique, Angle de contact 40 °
N° D’ARTICLE MI07133865
N° MFR7312 BECBY/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Angle de contact
    40 °
  • Largeur de la bague intérieure
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    31 mm
  • Poids
    3.92 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    7312 BECBY/W64 BRG
  • Type duplex
    Célibataire
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Caractéristiques et avantages
    • Résistant aux produits chimiques • Maintient l’huile en place • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse • Peut résister à de grandes forces « g » • Empêche les contaminants de pénétrer • Respectueux de l’environnement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21492 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15624 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente sans remplissage à une rangée
  • Série
    7300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulement à billes non monté
  • CUP_NON
    7316571840796

Aperçu

Description du fabricant
7312 BECBY/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement