Motion
BSYB 475213-207/W64

SKF
BSYB 475213-207/W64

Insert de roulement de rouleau sphérique - Rempli d'huile solide - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2-7/16 po, diamètre extérieur de 120 mm, largeur totale de 2.5781 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07133891
N° MFRBSYB 475213-207/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BSYB 475213-207/W64

Insert de roulement de rouleau sphérique - Rempli d'huile solide - Roulement de rouleau sphérique, diamètre de 2-7/16 po, diamètre extérieur de 120 mm, largeur totale de 2.5781 po, collet concentrique, matériau en acier de roulement 52100
N° D’ARTICLE MI07133891
N° MFRBSYB 475213-207/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Anneau extérieur Largeur  
    31 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Largeur totale
    2.5781 po
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43400 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    41100 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    7316572099629

Aperçu

Description du fabricant
BSYB 475213-207/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement