Motion
FYT 1.3/16 FM/W64

SKF
FYT 1.3/16 FM/W64

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-3/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint M
N° D’ARTICLE MI07133929
N° MFRFYT 1.3/16 FM/W64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
FYT 1.3/16 FM/W64

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage 1-3/16 po, bride 2-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau de boîtier en fonte, roulement non extensible (fixe), usage standard, joint M
N° D’ARTICLE MI07133929
N° MFRFYT 1.3/16 FM/W64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    4.5870 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4060 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.5710 po
  • Largeur totale
    3.2680 po
  • Poids
    2.15 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572264843
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4384 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2518 lbf
  • Type de joint
    Joint en M
  • Série
    FYT
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    7316572264843

Aperçu

Description du fabricant
FYT 1.3/16 FM/W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good