Motion
W 61802-2RS1/W64F

SKF
W 61802-2RS1/W64F

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 24 mm, largeur 5 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07134134
N° MFRW 61802-2RS1/W64F
Prix194.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
W 61802-2RS1/W64F

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Rempli d'huile solide - Alésage droit, DI 15 mm, D.E 24 mm, largeur 5 mm, Double joint, sans anneau élastique
N° D’ARTICLE MI07134134
N° MFRW 61802-2RS1/W64F

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix194.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur de la bague intérieure
    5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    5 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Application
    Aliments et boissons, fabrication de métaux, ponts roulants, usines de papier, convoyeurs de roches et de pierres, chantiers navals, aciéries – plaque, dalle, bande, fournaise de sablage
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier inoxydable
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    W 61802-2RS1/W64F BRG
  • Matériau de l’élément
    Acier inoxydable
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le W 61802-2RS1/W64F est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 15 mm avec un diamètre extérieur de 24 mm et une largeur de 5 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    W 61802-2RS1/W64F
  • Numéro CUP du fabricant
    7316576630729
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Série
    618
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    7316576630729

Aperçu

Description du fabricant
W 61802-2RS1/W64F BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde en acier inoxydable avec huile solide de qualité alimentaire
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon