Motion
90TS643
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 9.0000 po d’alésage, 14.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07134793
N° MFR90TS643
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de roulement à rouleaux coniques - 9.0000 po d’alésage, 14.0000 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07134793
N° MFR90TS643
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    9.0000 po
  • Diamètre extérieur
    14.0000 po
  • Poids
    53 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et gobelet à une seule rangée
  • Matériau du roulement
    Acier chromé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8482.20.00.80
  • Numéro CUP du fabricant
    662293443935
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Série
    TS
  • CUP_NON
    662293443935

Aperçu

Description du fabricant
90TS643 BRG
  • Fabriqué aux États-Unis

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté