Motion
GS19 ARAIGNÉE 98A ROUGE

LOVEJOY INC
GS19 SPIDER 98A RED

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, araignée - centre fermé, mâchoire courbée, 9550 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07134880
N° MFRGS19 SPIDER 98A RED
Prix45.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
GS19 SPIDER 98A RED

Araignée de raccord de mâchoire - uréthane, araignée - centre fermé, mâchoire courbée, 9550 tr/min, couleur rouge
N° D’ARTICLE MI07134880
N° MFRGS19 SPIDER 98A RED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix45.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale de l’accouplement
    2.6000 po
  • Code de taille de raccord
    19
  • Épaisseur de l’élément
    11.94 mm
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    1.57 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.9840 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.9 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.002 po
  • Diamètre extérieur
    40 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    GS19
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Centre fermé par une araignée
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514467251
  • Numéro CUP du fabricant
    685144672513
  • Rpm max.
    9550 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Serrure, vis de fixation
  • Série
    GS
  • Capacité de couple
    150.50 po
  • CUP_NON
    685144672513

Aperçu

Description du fabricant
GS19-SPIDER-98A ROUGE-UR

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif