Motion
F28-14MGT-55-SK

GATES RUBBER CO
F28-14MGT-55-SK

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7711-5528 - Largeur de courroie 55 mm
N° D’ARTICLE MI07135122
N° MFRF28-14MGT-55-SK
Prix572.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
F28-14MGT-55-SK

Pignon à courroie PowerGrip® GT®2 7711-5528 - Largeur de courroie 55 mm
N° D’ARTICLE MI07135122
N° MFRF28-14MGT-55-SK
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
Prix572.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    55 mm
  • Poids
    5 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    072053824131
  • Nombre de Dents  
    28
  • CUP_NON
    072053824131

Aperçu

Description du fabricant
F28-14MGT-55 -SK
  • Pignons robustes et durables conçus pour être utilisés avec vos courroies PowerGrip®GT®2 .
  • La fente complète dans la douille permet une installation et un retrait faciles.
  • La conception précise du pignon produit un ajustement positif par pression sur l’arbre.
  • Fabriqué avec précision et équilibré statique.
  • Des pignons plus petits et plus étroits permettent d’économiser de l’espace sur l’arbre, de garder la charge plus près du roulement et de prolonger la durée de vie du réducteur.