Motion
50-2 A-1SC

TSUBAKI (UST)
50-2 A-1SC

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI07135922
N° MFR50-2 A-1SC
Prix21.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2 A-1SC

Lien de connexion - 50 / 5/8 en pas
N° D’ARTICLE MI07135922
N° MFR50-2 A-1SC
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
Prix21.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    50 / 5/8 po
  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    1
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    A-1
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039191991

Aperçu

Description du fabricant
50-2 A-1 S.C. CONN LINK