Motion
50-2WSK2CL

TSUBAKI (UST)
50-2WSK2CL

50-2WSK2CL
N° D’ARTICLE MI07135928
N° MFR50-2WSK2CL
Prix35.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
50-2WSK2CL

50-2WSK2CL
N° D’ARTICLE MI07135928
N° MFR50-2WSK2CL
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
Prix35.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou
    0.205 po
  • Diamètre de la broche
    0.200 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type de lien de pièce jointe
    Droit - Deux côtés
  • Numéro de chaîne et pas
    40 / 1/2 po
  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    2
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    WSK-2
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
50-2 WSK-2 CONN TYPE SC DE LIAISON
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon