Motion
80B27F-2R

TSUBAKI (UST)
80B27F-2R

Pignon d’alésage en stock - 80 / 1in, Alésage fini, 2.9375 po Alésage, 27 dents
N° D’ARTICLE MI07136401
N° MFR80B27F-2R
Prix229.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80B27F-2R

Pignon d’alésage en stock - 80 / 1in, Alésage fini, 2.9375 po Alésage, 27 dents
N° D’ARTICLE MI07136401
N° MFR80B27F-2R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix229.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Diamètre de l’étrier
    7.9740 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.1600 po
  • Diamètre du pas
    8.6140 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    14.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1in
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039340788
  • Nombre de Dents  
    27
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039340788

Aperçu

Description du fabricant
80B27F-2 15/16 HT