Motion
80B30F-2R

TSUBAKI (UST)
80B30F-2R

Pignon d’alésage en stock - 80 / 1in, Alésage fini, 2.9375 po Alésage, 30 dents
N° D’ARTICLE MI07136404
N° MFR80B30F-2R
Prix270.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
80B30F-2R

Pignon d’alésage en stock - 80 / 1in, Alésage fini, 2.9375 po Alésage, 30 dents
N° D’ARTICLE MI07136404
N° MFR80B30F-2R
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
Prix270.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.9375 po
  • Diamètre de l’étrier
    8.9420 po
  • Diamètre du moyeu
    4.7500 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    3.2500 po
  • Extérieur Diamètre  
    10.1100 po
  • Diamètre du pas
    9.5670 po
  • Largeur de la dent
    0.5750 po
  • Poids
    16.7 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1in
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    97039341143
  • Nombre de Dents  
    30
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    097039341143

Aperçu

Description du fabricant
80B30F-2 15/16 HT