Motion
C2080HAS A-2

TSUBAKI (UST)
C2080HAS A-2

Maillon de chaîne de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation A-2
N° D’ARTICLE MI07136497
N° MFRC2080HAS A-2
Prix93.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
C2080HAS A-2

Maillon de chaîne de fixation - 2080 / 2 po pas, fixation A-2
N° D’ARTICLE MI07136497
N° MFRC2080HAS A-2
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
Prix93.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Diamètre du trou
    0.268 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Poids
    0.32 lb

Détails

  • Numéro de lien de la pièce jointe
    A-2
  • Type de lien de pièce jointe
    Pli - Un côté
  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Connexion
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de trous
    2
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne de fixation
  • Série
    A-2
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039203205

Aperçu

Description du fabricant
C2080HAS A-2 CONN LINK TYPE CP