Motion
Y9289M
Y9289M
N° D’ARTICLE MI07137094
N° MFRY9289M
Prix7.27 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Y9289M
N° D’ARTICLE MI07137094
N° MFRY9289M
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
Prix7.27 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    M ou taille 8
  • Longueur  
    10.7 po
  • Taille
    M

Détails

  • Application
    Construction, Fabrication de métal, Assemblage
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    CN
  • Description
    GANTS EN NITRILE SABLEUX À DOUBLE TREMPAGE, M
  • Code d’harmonisation
    6116106500
  • Capacité de blanchiment
    Laver à la machine à l’eau tiède avec du détergent ou du savon pendant 10-15 minutes. La température de l’eau ne doit pas dépasser 140ºF (60ºC). Rincer à l’eau froide. Sécher par culbutage à basse température pendant 15-20 minutes, sans dépasser 120ºF (50ºC). Pour les gants très sales, prétraiter avec un détachant. Ne pas utiliser d’eau de Javel ou de solution de nettoyage à sec.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    Y9289M
  • Matériel
    Nitrile
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Gamme de produits
    Enduit de palmier
  • Type de protection
    Enduit de palmier
  • CUP_NON
    43551058373

Aperçu

Description du fabricant
GANTS TECHNIQUES FLEX Y9289M
  • Extérieur en tricot synthétique léger avec double revêtement
  • Paume et bout des doigts enduits de nitrile sablé pour une excellente prise
  • Le revêtement NBR intégral offre une couche supplémentaire de protection contre les liquides
  • Offre une grande flexibilité et dextérité
  • Excellent pour l’assemblage général, l’automobile, la peinture, la fabrication et la manipulation de petites pièces humides et huileuses
  • Jauge 13 , niveau d’abrasion ANSI 4, niveau de perforation ANSI 2, niveau de coupure ANSI A1
  • Les gants de travail enduits offrent une protection supplémentaire dans les zones à haut risque/usure de la main. Le gant Y9289 est un gant entièrement trempé qui comprend une paume en nitrile sablonneux et un revêtement NBR complet. Ce gant à double revêtement est une excellente source d’adhérence et offre des couches supplémentaires de protection contre les liquides.