Motion
SET431

NTN
SET431

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 3.5423 po de diamètre, 5.7864 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07141150
N° MFRSET431
Prix262.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SET431

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - 3.5423 po de diamètre, 5.7864 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI07141150
N° MFRSET431
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
Prix262.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.5423 po
  • Rayon du filet
    0.1400 po, 3.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5748 po, 40.000 mm
  • Diamètre extérieur
    5.7864 po
  • Largeur totale
    40 mm
  • Cote de précision
    Tolérance spéciale

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Dessin CAD
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Cône compatible
    HM218248PW6
  • Gobelet compatible
    HM218210PW1
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0061
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359861433
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359861433

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE DE ROULEAUX MINCE SET431
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues