Motion
BL1850B-2

MAKITA
BL1850B-2

Batterie à glissière LXT® - Lithium-Ion, tension nominale de 18 V
N° D’ARTICLE MI07143201
N° MFRBL1850B-2
Prix421.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MAKITA
BL1850B-2

Batterie à glissière LXT® - Lithium-Ion, tension nominale de 18 V
N° D’ARTICLE MI07143201
N° MFRBL1850B-2

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix421.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Chimie de la batterie
    Lithium-ion
  • Tension nominale
    18 V
  • CUP_NON
    088381463928

Aperçu

Description du fabricant
PILE COULISSANTE BL1850B-2 (PAQUET DE 2 )
  • L’indicateur de niveau de charge de la batterie à DEL intégré permet à l’utilisateur de surveiller la charge de la batterie
  • Fournit jusqu’à 65 % plus de temps de fonctionnement par charge par rapport à BL1830
  • Atteigne la pleine charge en 45 minutes ou moins
  • Compatible uniquement avec les outils Star Protection, indiqués par le symbole Star Symbol . et/ou le récepteur de batterie jaune sous l’outil
  • La batterie offre une puissance et un temps de fonctionnement constants dans des températures extrêmes, même en hiver (-4°F/-20°C)
  • Équipée de commandes informatiques Star Protection pour protéger contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe
  • Le boîtier extérieur résistant aux chocs et la doublure intérieure absorbant les chocs sont conçus pour protéger la batterie
  • Seize bornes de contact maintiennent une connexion constante avec l’outil pour aider à prévenir la perte de puissance ou les fluctuations, même lors d’applications à vibration élevée
  • La batterie résiste à l’autodécharge et reste prête à l’emploi même après de longues périodes d’entreposage
  • Makita 18V Lithium-Ion est la plus grande gamme d’outils sans fil au monde alimentée par une batterie de type à glissière au lithium-ion de 18V
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon