Motion
H913840

NTN
H913840

Cône de roulement à rouleaux coniques - 2.3617 po DI, 1.5625 po largeur de cône, matériau en acier carburé
N° D’ARTICLE MI07143403
N° MFRH913840
Prix645.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H913840

Cône de roulement à rouleaux coniques - 2.3617 po DI, 1.5625 po largeur de cône, matériau en acier carburé
N° D’ARTICLE MI07143403
N° MFRH913840
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
Prix645.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3617 po
  • Cône Largeur  
    1.5625 po
  • Rayon du filet
    0.1400 po, 3.600 mm
  • Poids
    5.121 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Boîtier en acier carburé
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.20.0081
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359664249
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Cônes de roulement à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    4547359664249

Aperçu

Description du fabricant
H913840 TRB DE TAILLE MOYENNE 101.6<D<=203.2
  • Les roulements à rouleaux coniques NTN sont conçus pour les applications les plus exigeantes dans des industries telles que l’exploitation minière, la foresterie et la fabrication d’acier.
  • En utilisant des rouleaux coniques et des chemins de roulement disposés de manière à ce que les rouleaux et les chemins de roulement se rencontrent à un point commun, les rouleaux à roulement conique du NTN sont guidés par le contact entre la grande extrémité du rouleau, offrant une grande capacité pour les charges radiales et de poussée unique.
  • Avec près de 100 millions de roulements à rouleaux coniques fabriqués chaque année sous les marques NTN et Bower, il n’est pas étonnant que NTN rivalise avec tous les principaux concurrents sur le marché.
  • Le processus de carburation du boîtier crée un « boîtier » en acier trempé autour de l’extérieur du roulement à rouleaux tout en laissant un noyau souple.
  • Les efforts novateurs de NTN dans le développement de rouleaux couronnés ont permis d’accroître la capacité de charge et de prolonger la durée de vie des roulements.
  • NTN offre des roulements à rouleaux coniques en séries ISO (métrique), po et J-métrique avec des ensembles à une rangée (cône/coupelle), deux rangées (arrière à arrière ou face à face), deux rangées (coupelle double ou double cône) et quatre rangées disponibles.
  • NTN est fière de vendre des roulements à rouleaux coniques fabriqués localement à divers marchés.
  • Nous offrons des roulements à rouleaux coniques de première qualité sous les marques NTN et Bower®.