Motion
H205X

NTN
H205X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 20 mm, longueur totale de 26 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07144545
N° MFRH205X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H205X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 20 mm, longueur totale de 26 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI07144545
N° MFRH205X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Diamètre extérieur
    38 mm
  • Global Longueur  
    26 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Poids
    0.154 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN05
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW05X
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359078749
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359078749

Aperçu

Description du fabricant
H205X UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage