Motion
H213X

NTN
H213X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07144549
N° MFRH213X
Prix67.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H213X

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 60 mm, longueur totale de 40 mm
N° D’ARTICLE MI07144549
N° MFRH213X
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
Prix67.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    85 mm
  • Global Longueur  
    40 mm
  • Largeur totale
    40 mm
  • Poids
    0.884 lb

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro d'écrou de blocage
    AN13
  • Numéro de rondelle de blocage
    AW13X
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359078824
  • Matériel
    Acier
  • Matériau / Revêtement
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec rondelle de blocage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359078824

Aperçu

Description du fabricant
H213X UNITÉ DE ROULEMENT
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage