Motion
KM24

NTN
KM24

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI07144572
N° MFRKM24
Prix96.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KM24

Contre-écrou standard
N° D’ARTICLE MI07144572
N° MFRKM24
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
Prix96.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    120 mm
  • Visage Diamètre  
    138 mm
  • Extérieur Diamètre  
    155 mm
  • Largeur totale
    20 mm
  • Filetage Taille  
    M120x2
  • Poids
    2.381 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Pays d’origine
    JP
  • Grade
    Standard
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • N° de pièce du dispositif de verrouillage de la rondelle de blocage
    AW24
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253059028
  • Matériel
    Acier
  • Nombre d’emplacements
    4
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KM
  • CUP_NON
    4550253059028

Aperçu

Description du fabricant
KM24 UNITÉ DE ROULEMENT