Motion
SNC513-611

NTN
SNC513-611

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07144584
N° MFRSNC513-611
Prix479.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
SNC513-611

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, alésage de 60 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI07144584
N° MFRSNC513-611

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix479.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520648367
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    3413520648367

Aperçu

Description du fabricant
SNC513-611 - BOÎTIER EN FONTE FENDUE