Motion
5213EEG15

NTN
5213EEG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, 1.5000 po de largeur, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07144610
N° MFR5213EEG15
Prix439.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5213EEG15

Roulement à contact angulaire - Alésage de 65 mm, D.E. de 120 mm, 1.5000 po de largeur, Double joint, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07144610
N° MFR5213EEG15
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
Prix439.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0590 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po, 38.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Description
    5213EEG15 ROULEMENT À BILLES
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520104993
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16658 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15872 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520104993

Aperçu

Description du fabricant
5213EEG15 ROULEMENT À BILLES