Motion
5308T2ZZ

NTN
5308T2ZZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 1.4370 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07144612
N° MFR5308T2ZZ
Prix263.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
5308T2ZZ

Roulement à contact angulaire - Alésage de 40 mm, D.E. de 90 mm, Largeur de 1.4370 po, Double blindage, Sans bague élastique, Angle de contact de 30 °, CN
N° D’ARTICLE MI07144612
N° MFR5308T2ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix263.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Angle de contact
    30 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.4370 po, 36.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    1.4370 po
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    5308T2ZZ PALIER
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Dégagement interne
    CN
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520105921
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253066286

Aperçu

Description du fabricant
5308T2ZZ PALIER
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon