Motion
24124EAW33C3

NTN
24124EAW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07144620
N° MFR24124EAW33C3
Prix2,412.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
24124EAW33C3

Roulement à rouleaux sphériques - DI 120 mm, DI 200 mm, largeur 80 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI07144620
N° MFR24124EAW33C3
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
Prix2,412.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    80 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    21.451 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    À travers l’acier durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Dessin CAD
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trous de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520091408
  • Température de fonctionnement maximale
    400 oF
  • Rpm max.
    2500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 400 oF
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    241
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux sphérique
  • CUP_NON
    3413520091408

Aperçu

Description du fabricant
24124EAW33C3 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG