Motion
6204F604

NTN
6204F604

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07144629
N° MFR6204F604
Prix111.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6204F604

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 47 mm de diamètre extérieur, 14 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI07144629
N° MFR6204F604

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix111.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    TR
  • Description
    6204F604 ROULEMENT À HAUTE TEMPÉRATURE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6204F604 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 20mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 47mm et une largeur de 14mm pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6204F604
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520184582
  • Rpm max.
    50 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 1220 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3190 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1490 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520184582

Aperçu

Description du fabricant
6204F604 ROULEMENT À HAUTE TEMPÉRATURE