Motion
2201EEG15

NTN
2201EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 12 mm, DI 32 mm, largeur 14 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI07144639
N° MFR2201EEG15
Prix239.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2201EEG15

Roulement à billes auto-alignant – Droit, DI 12 mm, DI 32 mm, largeur 14 mm, joint d’étanchéité à contact complet – Les deux côtés, CN
N° D’ARTICLE MI07144639
N° MFR2201EEG15
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
Prix239.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5512 po, 14.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    14 mm
  • Cote de précision
    ISO-Normal, JIS-0, RBEC-1, ABEC-1
  • Poids
    0.117 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton/Bronze
  • Type de cage
    Usiné - Solide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    2201EEG15 ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 2201EEG15 est un roulement à billes à alignement automatique avec un alésage de 12 mm, un alésage droit, doublement scellé et un diamètre extérieur de 32 mm, idéal pour les machines industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2201EEG15
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520079697
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1250 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    285 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520079697

Aperçu

Description du fabricant
2201EEG15 ROULEMENT À BILLES