Motion
DCB1800B

DEWALT
DCB1800B

Chargeur de batterie portable PowerStation et parallèle - sortie CA nominale 1800 W, courant max. 30 A (120V/240V)
N° D’ARTICLE MI07145636
N° MFRDCB1800B
Prix776.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DEWALT
DCB1800B

Chargeur de batterie portable PowerStation et parallèle - sortie CA nominale 1800 W, courant max. 30 A (120V/240V)
N° D’ARTICLE MI07145636
N° MFRDCB1800B
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
Prix776.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Temps de charge
    2 heures
  • Hauteur
    10.750 po
  • Longueur
    12.750 po
  • Poids
    21.25 lb
  • Largeur
    21.3 po

Détails

  • Prises 120V
    1
  • Compatible avec les piles
    20 V max V
  • Connexion de charge
    Fiche mâle 120V
  • Taux de charge
    2.0 A
  • Compatible avec
    20 V max V
  • Voyants lumineux
    Onduleur et chargeur, fonctionnement et défaillance, batterie faible
  • Courant max.
    30 A
  • Quantité de piles chargées
    4
  • Sortie c.a. nominale
    1800 W
  • Courant nominal 120V 240V
    15 A
  • Nombre requis de piles
    4
  • Chargement séquentiel ou parallèle
    Parallèle
  • Type d’onde sinusoïdale
    Modifié
  • Plage de température
    32-104 °F

Aperçu

Description du fabricant
DCB1800B CENTRALE ÉLECTRIQUE PORTATIVE
  • Station d’alimentation portative de 1800 watts
  • Chargeur simultané à 4 ports
  • Quatre piles 20V MAX* (y compris FLEXVOLT), 15 A de sortie
  • Piles et rallonge vendues séparément
  • Fonctionne avec la plupart des outils électriques à vitesse variable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon