Motion
12SF39P

PCI
12SF39P

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 12.0000 in Travel, 21.2500 in Length, 6.9375 in Width, 2.7500 in Height, 19.8750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07146965
N° MFR12SF39P
Prix404.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
12SF39P

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 12.0000 in Travel, 21.2500 in Length, 6.9375 in Width, 2.7500 in Height, 19.8750 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07146965
N° MFR12SF39P

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix404.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.9375 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19.8750 po
  • Taille du boulon
    11/16 po
  • Global Hauteur  
    2.7500 po
  • Global Longueur  
    21.2500 po
  • Largeur totale
    6.9380 po
  • Diamètre de la tige
    1-1/4 po
  • Voyage  
    12.0000 po
  • Poids
    26.6 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    12SF39P
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946110312

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE MONTAGE À FENTE LARGE 12SF39P
  • Les cadres de prise en charge de style B à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good