Motion
1413HD

PCI
1413HD

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 6.0000 in Travel, 12.0000 in Length, 6.5625 in Width, 1.7500 in Height, 4.9380 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07146994
N° MFR1413HD
Prix228.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1413HD

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 6.0000 in Travel, 12.0000 in Length, 6.5625 in Width, 1.7500 in Height, 4.9380 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07146994
N° MFR1413HD

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix228.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.5625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.9380 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Global Longueur  
    12.0000 po
  • Largeur totale
    6.5630 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Voyage  
    6.0000 po
  • Poids
    6.4 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1413HD
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946110916

Aperçu

Description du fabricant
1413HD ROBUSTES AVEC PRISE EN CHARGE (3 X
  • Les cadres de prise en charge PCI Heavy Duty Wide Slot offrent les mêmes avantages que les cadres de prise en charge Standard Duty Wide Slot, mais sont dotés d’une plaque latérale renforcée pour accommoder une charge supplémentaire