Motion
1414-SS

PCI
1414-SS

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 15.0000 in Length, 6.5625 in Width, 1.7500 in Height, 6.4380 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07146998
N° MFR1414-SS
Prix794.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1414-SS

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 15.0000 in Length, 6.5625 in Width, 1.7500 in Height, 6.4380 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07146998
N° MFR1414-SS

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix794.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    6.5625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.4380 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Global Hauteur  
    1.7500 po
  • Global Longueur  
    15.0000 po
  • Largeur totale
    6.5630 po
  • Diamètre de la tige
    5/8 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    6.9 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier inoxydable
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1414-SS
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946110978

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE MONTAGE À FENTE LARGE 1414-SS
  • Les cadres de prise en charge à larges fentes offrent une solution économique pour les applications de prise en charge avec des limites d’espace
  • Ces cadres en ligne peuvent être montés sur le côté du cadre du convoyeur, offrir une course de 1.5 po à 30 po et utiliser des unités de roulement à larges fentes