Motion
1418HD

PCI
1418HD

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 15.1250 in Length, 7.0625 in Width, 2.0000 in Height, 6.2190 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147009
N° MFR1418HD
Prix256.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
1418HD

Center Pull Take-Up Frame - Wide Slot, 9.0000 in Travel, 15.1250 in Length, 7.0625 in Width, 2.0000 in Height, 6.2190 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147009
N° MFR1418HD
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
Prix256.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    7.0625 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.2190 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Global Hauteur  
    2.0000 po
  • Global Longueur  
    15.1250 po
  • Largeur totale
    7.0630 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage  
    9.0000 po
  • Poids
    8.8 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Large fente
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1418HD
  • Série
    WS
  • CUP_NON
    841946111166

Aperçu

Description du fabricant
1418HD ROBUSTES AVEC REPRISE
  • Les cadres de prise en charge PCI Heavy Duty Wide Slot offrent les mêmes avantages que les cadres de prise en charge Standard Duty Wide Slot, mais sont dotés d’une plaque latérale renforcée pour accommoder une charge supplémentaire
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon