Motion
CIR-3.00-1

PCI
CIR-3.00-1

Rouleau à profilé à bride et poutre en I - 2.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.5000 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07147137
N° MFRCIR-3.00-1
Prix201.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CIR-3.00-1

Rouleau à profilé à bride et poutre en I - 2.5625 po de diamètre, 1.6250 po de largeur de rouleau, 2.9375 po de diamètre de bride, 0.5000 po d’épaisseur de bride, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI07147137
N° MFRCIR-3.00-1
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
Prix201.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.9375 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Diamètre du point
    2.0600 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.5625 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    1.0000 po
  • Longueur du filetage
    1.5000 po
  • Filetage Taille  
    1-14
  • Poids
    2.37 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Plage de température de fonctionnement
    250 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3624 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2248 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CIR
  • CUP_NON
    841946100368

Aperçu

Description du fabricant
GOUJON DE ROULEAU À POUTRE I CIR-3.00-1 CANAUX
  • Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail