Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique1.1050 po
- Excentricité0.030 po
- Rouleau Diamètre3.5625 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Filetage Taille1-14
- Poids4.93 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale3828 lbf
- Capacité de charge statique radiale3398 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauCanal et poutre en I
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieCIRE-SS
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946100658
Aperçu
- Les rouleaux de rail à poutre en I et en I transportent efficacement les charges radiales et sont conçus avec un cône 9.5° à utiliser avec la poutre en I ou l’acier structurel de canal en C standard comme matériau de rail