Motion
CP308x18TUFP

PCI
CP308x18TUFP

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 34.0000 in Length, 3.0000 in Width, 7.0000 in Height, 32.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147169
N° MFRCP308x18TUFP
Prix771.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CP308x18TUFP

Center Pull Take-Up Frame - Center Pull, 18.0000 in Travel, 34.0000 in Length, 3.0000 in Width, 7.0000 in Height, 32.0000 in Bolt Center Length
N° D’ARTICLE MI07147169
N° MFRCP308x18TUFP
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
Prix771.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    3.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    32.0000 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Global Hauteur  
    7.0000 po
  • Global Longueur  
    34.0000 po
  • Largeur totale
    3.0000 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage  
    18.0000 po
  • Poids
    39.2 lb

Détails

  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Poignée centrale
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CP308x18TUFP
  • Série
    CP
  • CUP_NON
    841946112347

Aperçu

Description du fabricant
CADRE DE REPRISE À TIRETTE CENTRALE CP308X18TUFP
  • Les cadres de montage à poignée centrale offrent une polyvalence pour une grande variété d’applications
  • Comme les cadres de prise en charge à fente étroite et large, ces cadres sont des unités en ligne, ce qui permet d’appliquer une force de tension au centre du boîtier de roulement
  • Les cadres de prise en charge à poignée centrale sont montés sur le dessus et une variété de roulements de prise en charge à fente large peut être utilisée