Motion
CTRY-2.75

PCI
CTRY-2.75

Rouleau de fourche sculpté - 2.7500 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147264
N° MFRCTRY-2.75
Prix229.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
CTRY-2.75

Rouleau de fourche sculpté - 2.7500 po de diamètre, 0.7500 po d’alésage, 1.5000 po de largeur, scellé, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI07147264
N° MFRCTRY-2.75
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
Prix229.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur totale
    1.5630 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.7500 po
  • Rouleau Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    1.97 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Balle
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Scellé pour la vie
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3507 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc
  • Série
    CHIFFRE
  • CUP_NON
    841946101334

Aperçu

Description du fabricant
EMPIÈCEMENT À GALETS SUR RAIL COURONNÉ CTRY-2.75
  • Les rouleaux de chenilles sculptés ont un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets du désalignement en répartissant mieux la charge
  • Les galets s'utilisent également dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage