Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.030 po
- Largeur totale1.2800 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.2500 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.0000 po
- Taille du filetage7/8-14
- Poids1.46 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale3624 lbf
- Capacité de charge statique radiale2248 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieCXRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946101983
Aperçu
- Les rouleaux de rebords XR s’appuient sur un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.