Spécifications
Dimensions
- Excentricité0.060 po
- Largeur totale2.0300 po
- Rouleau Diamètre3.5000 po
- Rouleau Largeur2.0000 po
- Goujon Diamètre1.3750 po
- Longueur du filetage1.3900 po
- Taille du filetage1-3/8-12
- Poids6.41 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale17600 lbf
- Capacité de charge statique radiale27200 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauJoli
- Type de jointDouble lèvre en caoutchouc
- SérieCXRE
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946102188
Aperçu
Description du fabricant
GOUJON DE GALET DE CHENILLE COURONNÉ CXRE-3.50
- Les rouleaux de rebords XR s’appuient sur un profil sphérique et sont utilisés pour réduire les effets d’un mauvais alignement en répartissant mieux la charge sur le corps et les éléments de roulement internes. Les galets de salissure sont également utilisés dans les applications rotatives pour minimiser le récurage ou le dérapage.