Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage3.2560 po
- Diamètre de la bride8.9375 po
- Épaisseur de la bride0.7200 po
- Largeur totale4.5000 po
- Diamètre du rouleau8.0000 po
- Largeur du rouleau4.2500 po
- Poids48.43 lb
Détails
- Élément de roulementRouleaux coniques
- Matériau du roulementAcier au carbone
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Température de fonctionnement maximale250 °F
- Rpm max.850 tr/min
- Type de produitRouleaux de fourche à bride
- Capacité de charge dynamique radiale83700 lbf
- Capacité de charge statique radiale159800 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Forme de rouleauDouble bride
- Type de jointLèvre en caoutchouc
- SérieFFTRY
- CUP_NON841946102843
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à double bride offrent un guidage à double direction le long de la chenille dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à double bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement