Spécifications
Dimensions
- Bride Diamètre3.1875 po
- Bride Épaisseur0.5900 po
- Taille hexagonale0.5000 po
- Diamètre extérieur2.5000 po
- Largeur totale1.8100 po
- Rouleau Diamètre2.5000 po
- Rouleau Largeur1.7500 po
- Goujon Diamètre1.0000 po
- Goujon Longueur2.2500 po
- Longueur du filetage1.5000 po
- Filetage Taille1-14
- Poids2.79 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- MatérielAcier inoxydable
- Rpm max.2100 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale13720 lbf
- Capacité de charge statique radiale14800 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Joint d’étanchéitéScellé
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SérieFTR
- Matériau du goujonAcier inoxydable
- CUP_NON841946103079
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement