Spécifications
Dimensions
- Longueur de la bague excentrique0.9800 po
- Excentricité0.030 po
- Bride Diamètre2.6875 po
- Rouleau Diamètre2.0000 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Goujon Diamètre0.8750 po
- Longueur du filetage1.0200 po
- Filetage Taille7/8-14
- Poids1.08 lb
Détails
- Élément de roulementBalle
- Type de fermetureScellé
- Type de produitSuiveurs de came à bride
- Capacité de charge dynamique radiale2611 lbf
- Capacité de charge statique radiale2064 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Forme de rouleauSimple à bride
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieFTRE-SS
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946103451
Aperçu
- Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement